DR46.0-184-38.1-16-4D-N Indexeerbare vierkante wisselplaatboren met koelgaten, boordiepte 4xD

Artikelnummer: 3201508
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DR-TWIST
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3201508
EAN/GTIN 7291075204841
Nummer fabrikant 3201508
L-nummer L24150 84

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Drill bodies, snijdiameter (DC) 1,812″, totale lengte (OAL) 11,67″, bruikbare lengte (LU) 7-1/4″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,812″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,028″
  • decimaal equivalent:″
  • flensdiameter (DF): 2,362″
  • functionele lengte (LF): 8,616″
  • Lengte groep: 4xD
  • Master Insert Identification (MIID): SOMT 16
  • Lengte (OLengte: 67): Totale lengte: 1,812″
  • Lengte: 8,67″
  • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
  • schachtlengte (LS): 3″
  • bruikbare lengte (LU): 7-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "DR-TWIST" Bekijk alles