DCM 200-160-25.4A-8D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 8xD

Artikelnummer: 3200967
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200967
EAN/GTIN 7291075170092
Nummer fabrikant 3200967
L-nummer L24040 369

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boor bodies, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC) 0,787″, plaats zadel maatcode (SSC) 20,0, totale lengte (OAL) 9,56″, bruikbare lengte (LU) 6,3″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter gereduceerd (BDRED):″Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,787″snijdiameter maximum (DCX): 0,823″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimaal equivalent: 0,787″
  • flensdiameter (DF): 1,26″
  • functionele lengte (LF):″:
    • : 7,217
    • Functionele lengte: 0,787
    • Functionele lengte: 1,26
    • : 8xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 200-SG
    • totale lengte (OAL): 9,56″
    • puntlengte (PL): 0,143″
    • uitstekende lengte (LPR): 7,36″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 2,2″
    • bruikbare lengte (LU): 6,3″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles