DCM 125-062-15.87A-5D Boorhuis met verwisselbare koppen, interne koelgaten en één platte schacht. Boordiepte: 5xD

Artikelnummer: 3200478
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3200478
EAN/GTIN 7291075101980
Nummer fabrikant 3200478
L-nummer L24040 221

Omschrijving

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,492″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 5,01″, bruikbare lengte (LU) 2,46″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,492″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,508″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,492″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert): 3,031″
    • : 0,492Lengte: 0,79
    • : 5xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 125-SG
    • totale lengte (OAL): 5,01″
    • puntlengte (PL): 0,089″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,12″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 2,46″
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles