Boorstanghouder Vorm E2 32 mm

Artikelnummer: 319320 32
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm E
Boring d2 (H7) 32 mm
VDI-grootte VDI 30
d6 68 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Koelkanaaldraad M8
Spanschroef-schroefdraad M10
Producttype VDI-boorstanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319320 32
EAN/GTIN 4067263152293

Omschrijving

Toepassing:

Voor binnenbewerking met boorstanghouder.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.
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
    Boring d2 (H7) (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen