Gereedschapshouder Radiaal, HSK-T 40, voor vierkantopname: 20mm

Artikelnummer: 318618 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

voor vierkantopname (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 12164-3
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

voor vierkantopname 20 mm
Opname HSK-T 40
Opnamenorm ISO 12164-3
Inwendige koeling ja
Afkoppellengte A-maat 75 mm
B 30 mm
Buiten-⌀ D 80 mm
Producttype Tapkruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318618 20
EAN/GTIN 2050001715302
Nummer fabrikant HA4.V20.N11.075

Omschrijving

Uitvoering:

met verstelbare koelnippel met binnendraad.

Toepassing:

voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.
voor opname van ISO-klemhouder met vierkante schacht.