{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Typ upínače | Kuželová dutá stopka HSK | |
| Formulář záznamu | Standard | |
| Provedení upínače | Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením | |
| Velikost upínače, bezrozměrná | 40 | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Délka stopky LS | 55 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | HSK-T 40 | |
| Nepodepřená délka A | 40 mm | |
| Délka tělesa na straně stroje | 30 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 80 mm | |
| Funkční délka | 55 mm | |
| Funkční výška H | 20 mm | |
| Poloha nástroje | neutrální | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trny VDI | |
| Celková délka L | 95 mm | |
| Celková výška H1 | 60 mm | |
| Celková šířka B1 | 52 mm | |
| Norma | ISO 12164-3 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel k zušlechtění | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 318618 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001715302 | |
| Číslo výrobce | HA4.V20.N11.075 |