Snelwissel-boorstanghouder B

Artikelnummer: 318200 B
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Type B
Geschikt voor nr. 318000 B
Voor boorstang-⌀ 32 mm
Lengte 130 mm
Producttype Beitelhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 318200 B
EAN/GTIN 4045197316103
Nummer fabrikant B 22/30/130

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van boorstangen en ander gereedschap met cilindrische schacht. Uitgerust met te borgen hoogteverstelschroef en 3 gereedschapsspanschroeven.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen