Gyorscserés furatkés tartó B

Cikkszám: 318200 B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus B
318000 cikkszámhoz B
Furatkés ⌀-höz 32 mm
Hossz 130 mm
Termék fajtája Késtartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 318200 B
EAN / GTIN 4045197316103
Gyártó száma B 22/30/130

Leírás

Felhasználás:

Furatkések és más hengeres szárú szerszámok befogására. Biztosítható magasságállító csavarral és 3 szerszámbefogó csavarral felszerelve.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz