Spanschroef, Geschikt voor beitelhouder: C

Artikelnummer: 318130 C
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
89 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Geschikt voor beitelhouder Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikt voor beitelhouder C
Schroefdraad-⌀ M14×1,5
Lengte 38 mm
Vierkant 14 mm
Producttype Spanschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 318130 C
EAN/GTIN 4045197315939
Nummer fabrikant 33T11
Fabrikant/verantwoordelijke persoon AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Omschrijving

T.b.v.:

Beitelhouders nr. 318100 t/m 318800