Spannschraube, passend zu Stahlhalter: C

Artikel-Nr.: 318130 C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
127 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend zu Stahlhalter Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nennlänge L 38 mm
Gewindegröße d1 M14×1,5
Antriebsprofil Außenvierkant / Robertson
Einheit Schlüsselweite metrisch
Schlüsselweite s 14 mm
Gewindesteigung P 1,5 mm
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart Metrisches ISO-Feingewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318130 C
EAN / GTIN 4045197315939
Herstellernummer 33T11
Hersteller/verantwortliche Person AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 Lichtenau (Sachsen), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Beschreibung

Passend für:

Stahlhalter Nr. 318100 bis 318800