IQ845 FSYD2.0-05-0.75-R05 50° vlakfrezen met vierkante inzetstukken met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3181232
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181232
EAN/GTIN 7291075355673
Nummer fabrikant 3181232
L-nummer L23980 2279

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,23″, CICT (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1-3/4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,23″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,23″
  • snijrichting (DC/DCX): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van de snijdiameter van de snijeenheid van de snijeenheid van de snijeenheid (APMX 0,1 UDHB): 1-3/4″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

Geschikte producten

Inserts