HSM90S EAL-D125-2-C125-14 Lange Bereiksschachtfrezen met HSM90S APCR 1405 Snijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3181228
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIALU
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3181228
EAN/GTIN 7291075317008
Nummer fabrikant 3181228
L-nummer L23980 2275

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/4″, snijitem telling (CICT) 2, snijdiepte maximum (APMX) 0,531″, spaanlengte (NOF) 2, totale lengte (OAL) 8″, schacht type ronde

Kenmerk:

  • 0,531
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″″
  • snijrichting (HAND
  • snijitem (CICT): 2NOS): Max. Snijlengte van de snijlengte van de kop van
  • : 2NF): 2NF): 3,56″
  • Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HSM90S APCR 140508R-P
  • totale lengte (OAL): 8″
  • hellingshoek maximum (RMPX): 10 Degrees
  • schachttype: Round
  • gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIALU" Bekijk alles