Spanhuls voor cilinderschacht, Type / span-⌀: 4/32mm

Artikelnummer: 316260 4/32
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type / span-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewenste span-⌀ vermelden 25, 32, 40, 50 mm
Geschikt voor nr. 316200 4/60
Lengte L 88 mm
60 mm
Kraagdikte 4 mm
Producttype Spanhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 316260 4/32
EAN/GTIN 4045197316769
Nummer fabrikant 136509
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van gereedschap met cilinderschacht.

Tip:

Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan