Spanhuls voor cilinderschacht, Type / span-⌀: 2/15mm

Artikelnummer: 316260 2/15
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type / span-⌀ (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewenste span-⌀ vermelden 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm
Geschikt voor nr. 316200 2/40; 3/40
Lengte L 78 mm
40 mm
Kraagdikte 4 mm
Producttype Spanhuls

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 316260 2/15
EAN/GTIN 4045197316660
Nummer fabrikant 136368
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Toepassing:

Voor de opname van gereedschap met cilinderschacht.

Tip:

Bij bestelling de gewenste span-⌀ vermelden.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan