Klauwbekkenset 3-delig voor spanhouder 5

Artikelnummer: 313955 5
Prijs instellen 3 Stuk (116,33 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 202 mm - 260 mm
Groefbreedte n 16 mm
Schroefdraad M M6
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313955 5
EAN/GTIN 2050001946072
Nummer fabrikant 0138118

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde grijperbekken. Voor spannen van onbewerkte delen met vertanding 1,5×60°.
Gebruineerd.

Tip:

Geschikt voor BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.