Jeu de 3 mors à griffes, pour mandrins 5

Réf.: 313955 5
Fixer le prix 3 Unité (CHF 122,17 / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 202 mm - 260 mm
Largeur de rainure n 16 mm
Filetage M M6
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313955 5
EAN / GTIN 2050001946072
Réf. fabricant 0138118

Description

Exécution:

Mors de préhension trempés. Pour serrage extérieur de pièces brutes avec denture 1,5×60°.
Brunis.

Remarque(s):

Conviennent pour BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.