Klauwbekkenset 3-delig voor spanhouder 4

Artikelnummer: 313953 4
Prijs instellen 3 Stuk (104,67 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Spanbereik 122 mm - 151 mm
Groefbreedte n 14 mm
Schroefdraad M M6
Producttype Krachtspanhouderbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313953 4
EAN/GTIN 2050001946010
Nummer fabrikant 0138116

Omschrijving

Uitvoering:

Geharde grijperbekken. Voor spannen van onbewerkte delen met vertanding 1,5×60°.
Gebruineerd.

Tip:

Geschikt voor BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.