Zaagslijpschijf 300x10x40 mm vorm 1 M455A609M7B82/63

Artikelnummer: 313636
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313636
EAN/GTIN 9003173136362
Nummer fabrikant 313636

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1 SLIJPSCHIJF RECHT
  • Specificatie : M455A60M7B82 /63
  • Afmeting (D x T x H): 300 x 10 x 40 mm
  • diameter: 300 mm
  • Sterkte: 10 mm
  • Boring: 40 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Profielvast
  • Voor nat slijpen
  • Aangepast aan de oppervlakvereiste

Toepassing:

  • Voor droog en nat schuren van HSS-, CV- en getande zagen