Enkelkorrelige ladekast 12,4x49x10 mm BD5ST

Artikelnummer: 313466
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Doorslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313466
EAN/GTIN 9003173134665
Nummer fabrikant 313466
L-nummer L50140 433

Omschrijving

Omschrijving:

De Tyrolit éénpunts-, veelkorrel- en meerpunts diamantdressers zijn ideal voor het dressen van alle korund en siliciumcarbide schijven. De veelkorrel en meerpunts diamantdresser worden vaak gebruikt bij vlak en rondslijpen Grote en brede schijven vereisen een hoger karaatgehalte om diamantslijtage te beperken. Eénpunts dressers worden ingedeeld op basis van diamantgrootte. Veelkorrel- en meerpunts dressers hebben daardoor een hoger karaatgehalte.

Kenmerk:

  • Form: 50EA-L EENPUNTSAFRITSER
  • Specificatie : MK1
  • Afmeting (D/B x T x H/L): 12,4 x 49 x 10 mm
  • diameter: 12.4 mm
  • Sterkte: 49 mm
  • Boring: 10 mm
  • Korrelgrootte: 5

Voordeel:

  • Minder slijtage
  • Korte drestijd

Toepassing:

  • Voor het aanbrengen van wondverband op alle schijven van corundum en siliciumcarbide