3/8″ Houder voor kraan S7XR9

Artikelnummer: 3131E-S7XR9
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Tapkruk

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3131E-S7XR9
EAN/GTIN 4991644036462
Nummer fabrikant 3131E-S7XR9
L-nummer L60050 9954
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 40 mm
  • Dimensie D2: 18 mm
  • D1: 15 mm
  • Drive: 3/8″
  • Vierkant stopcontact
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan