{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | DIN 55029 | |
Conusgrootte | 6 | |
Buiten-⌀ A | 200 mm | |
Doorlaat E | 55 mm | |
Hoogte zonder bekken H1 | 78 mm | |
Hoogte met bekken H2 | 107 mm | |
Gewicht | 19 kg | |
Maximaal toerental | 4.000 min-1 | |
Kleurcode voor accessoires | HOLEX spiraalklauwplaat en bekken | |
Producttype | Vlakke-spiraalhouder |
Artikelnummer | 312926 200/6 |