GRAFIX BOY met GRAFISCH MESJE 72, 1 Stuk

Artikelnummer: 31172.02
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
Artikelnummer 31172.02
EAN/GTIN 4002632803918
Nummer fabrikant 31172.02
L-nummer L60170 915

Omschrijving

Omschrijving:

Als het op details aankomt. Met een uitgesproken punt.
De GRAFIX JONGEN is zoiets als de ″fijne man″ tussen de scalpels. Het is immers geschikt voor bijzonder nauwkeurig en delicaat snijwerk. Of voor zacht wissen. Je houdt de aluminium snij-gereedschap in je hand als een schrijfinstrument. Bovendien is de hantering zeer eenvoudig, bijvoorbeeld het vervangen van het blad.
  • Basismateriaal:
    Aluminium
  • Gemaakt van aluminium
    de kop zegt al: De GRAFIX JONGEN is een extreem robuuste snij-gereedschap. Of u nu hobbyist, kunstenaar of grafisch ontwerper bent, u zult de scalpel zeker langer als uw metgezel beschouwen.
  • Eenvoudig wisselen van blad
    het wisselen van blad is zo eenvoudig dat u alleen het volgende hoeft te onthouden: Draai de kartelmoer los en maak daarbij de meshouder los. Mes uit, nieuw in, klaar.
  • Licht en handig
    de GRAFIX JONGEN maakt indruk met zijn licht en tegelijkertijd handige uiterlijk. De penvormige handvat gaat open in de kartelmoer, waardoor uw vingers niet kunnen glijden.
  • Belangrijkste snijmaterialen:
    Folie en papiervliezen
    gelamineerd folie
    gelamineerd folietextiel

Kenmerk:

  • Handgreep: Standaard handgreep
  • Hanteren:rechts- en linkshandig
  • Veiligheidstechnologie I: Geen beveiliging
  • Veiligheidstechnologie II: Vaststaand lemmet
  • Transportslot: Nee
  • Trigger: Hand
  • Belangrijkste snijmaterialen: Foliën en papieren webben, textiel, gelamineerde film, gelamineerde film, plakband, Vilt, non-woven stof
  • Schuureigenschappen: Hoogste slijtvastheid
  • Steun/oogje: Nr.
  • Basismateriaal: Aluminium
  • SoftGrip: Nee
  • Metaal detecteerbaar: Nee
  • Gemonteerd blad: 72,50
  • Optioneel blad: 33,50, 43,50
  • Gemonteerde bladvorm (mes): Grafisch blad
  • Gemonteerde messen (mes): 1-voudig bruikbaar
  • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
  • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
  • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
  • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
  • Als promotieartikel: Nee
  • GS-teken (tekst): Nr.