E90X D12-C16-06 End mills for S/XOMT inserts 8-32mm dia.

Artikelnummer: 3110502
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIQUAD
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3110502
EAN/GTIN 7291075046595
Nummer fabrikant 3110502
L-nummer L23980 1433

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, diameter (DC/DCX) 12 mm, aantal groeven (CICT) 1, maximale groeflengte (APMX) 5,8 mm, aantal groeven (NOF) 1, totale lengte (OAL) 80 mm, montageschacht Rond, montageschacht Rond, nuttige lengte (LU) 22 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 12 mm
  • Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 1
  • Snijlengte max. (APMX) 5,8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 1
  • Functionele lengte (LF) 80 mm
  • Koplengte (links) 22 mm
  • Voer de naam (MIID) SOMT 060204-HQ in
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 90 graden
  • As van contactdoos rond
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden
  • Effectieve lengte (LU) 22 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIQUAD" Bekijk alles