FFQ4 D2.0-5-0.75-12 Snelfrezen met enkelzijdige snijplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3107341
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MILL4FEED
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107341
EAN/GTIN 7291075364729
Nummer fabrikant 3107341
L-nummer L23980 2492

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 1,85″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • 0,059
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1,136″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2″
  • snijrichting (DC/DCX″) 1,85″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 120516HP
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 9 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MILL4FEED" Bekijk alles