FF FWX D3.00-07-1.25-07 Snelfrezen met dubbelzijdige snijplaten met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3107277
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107277
EAN/GTIN 7291075236828
Nummer fabrikant 3107277
L-nummer L23980 2050

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, Cutting item Count (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 2,85″, totale lengte (OAL) 2″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,528″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 7
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,059 mm mm (APB): 2,85″
  • identificatie hoofdsnijplaat (MIID): H600 WXCU 070515HP
  • totale lengte (OAL): 2″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 17 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles