H690 F90AX D1.25-4-.50-10 90° vlakfrezen met H690 TNKX 1005 Driehoekige snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3107264
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107264
EAN/GTIN 7291075353716
Nummer fabrikant 3107264
L-nummer L23980 2002

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 4, Hub diameter (DHUB) 1,2″, totale lengte (OAL) 1,378″

Kenmerk:

  • 0,31
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND 1,2″) H690 TNKX 100504PNTR
  • totale lengte (OAL): 1,378″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles