Omschrijving:
Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem aantal (CICT) 5, snijdiepte maximum (APMX) 0,31″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 4″, schacht type Weldon, schacht type Weldon
Kenmerk:
- 0,31
- Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
- Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
- ″
- Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
- snijdiameter (DC): 1-1/2″
- snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
- snijrichting (HAND): Rechter HAND
- aantal snijitems (CICT): 5
- Diepte van de maximale snijlengte van APFNF): 5NF): 5NF): 2,859″
- -koplengte (LH): 1,52″Identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): H690 E90AX D.75-2-W.75-10
- totale lengte (OAL): 4″
- -hellingshoek maximum (RMPX): 1,3 Degrees
-
- schachttype: Weldon
- -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees