H690 E90AX D32-5-W32-10 90° Endmills Carrying H690 TNKX 1005 Triangular Inserts with 6 Helical Cutting Edges

Artikelnummer: 3107256
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO 690
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107256
EAN/GTIN 7291075353907
Nummer fabrikant 3107256
L-nummer L23980 1393

Omschrijving

Omschrijving:

Eindfrees met WSP, gereedschapsdiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, diameter (DC/DCX) 32 mm, aantal snijplaten (CICT) 5, max. snijkantlengte (APMX) 8 mm, aantal snijplaten (NOF) 5, totale lengte (OAL) 110 mm, schacht Weldon, schacht Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 5
  • Snijlengte max. (APMX) 8 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 5
  • Functionele lengte (LF) 74 mm
  • Koplengte (links) 30 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 1005
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 1,6 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 90 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO 690" Bekijk alles