Omschrijving:
Frees met WSP, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, aantal inzetstukken (CICT) 4, snijrandlengte max. (APMX) 8 mm, aantal inzetstukken (NOF) 4, totale lengte (OAL) 120 mm, montageschacht rond, montageschacht rond
Kenmerk:
- Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
- Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
- Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
- Snijdiameter (DC) 25 mm
- Diameter (DC/DCX) 25 mm
- Richting (rechts)
- Aantal snijorganen (CICT) 4
- Snijlengte max. (APMX) 8 mm
- Aantal snijkanten (NOF) 4
- Functionele lengte (LF) 120 mm
- Koplengte (links) 26 mm
- Aanduiding van wisselplaat (MIID) H690 TNKX 1005
- Totale lengte (OAL) 120 mm
- Hellingshoek max. (RMPX) 2,6 graden
- As van contactdoos rond
- Afstelhoek (KAPR) 90 graden