H690 FWN D3.00-07-1.25R07 90° vlakfrezen met H690 WNMU 0705 Dubbelzijdige trigonale snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3107249
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107249
EAN/GTIN 7291075352689
Nummer fabrikant 3107249
L-nummer L23980 3038

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, CICT (Cutting item Count) 7, Hub diameter (DHUB) 2-3/4″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Aanspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 3″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijartikelen (CICT): 7
  • Diepte van snijplaat maximum (APMX): 0,275″
  • Hub diameter (DHUB-ID):″ Identificatie van de diameter van MI2: H690 WNMU 0705-PNTR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles