H690 FWN D2.00-05-0.75R07 90° vlakfrezen met H690 WNMU 0705 Dubbelzijdige trigonale snijplaten met 6 spiraalvormige snijkanten

Artikelnummer: 3107248
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIDO Trigon Line
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3107248
EAN/GTIN 7291075352672
Nummer fabrikant 3107248
L-nummer L23980 3023

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 1,81″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 5
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,275″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 5
  • Invoerstuk: 1,81″Identificatie van de snijplaat: H690 WNMU 0705-PNTR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIDO Trigon Line" Bekijk alles