MF EWXD1.25-3.0W1.25-07 Matig voedende kopslijpmachines met dubbelzijdige inzetstukken met 6 snijkanten

Artikelnummer: 3106838
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI6FEED UPFEED LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106838
EAN/GTIN 7291075310276
Nummer fabrikant 3106838
L-nummer L23980 1512

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,77″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,106″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5-1/2″, schacht Type Weldon, bruikbare lengte (LU) 3″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 1,2″aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldonaansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 0,77″snijdiameter (DC/DCX): 0,77″
  • snijdiameter maximum (DCX): 1-item/4″
  • snijrichting (
  • snijrichting (): Maximaal snijrichting rechts snijpunt):
  • : Maximaal snijrichting: Maximaal snijpunt: 0,106″
  • fluittelling (NOF): 3
  • functionele lengte (LF): 4,359″
  • Head Length (LH): 3,15″
  • Master Insert Identification (MIID): H600 WXCU 070515Tale
  • totale lengte (OAL): 5-1/2″
  • helling hoek maximum (RMPX): 3 Degrees
  • schachttype: Weldon
  • Tool Cutting Edge Angle (KAPR): 30 Degrees″
LU

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI6FEED UPFEED LINE" Bekijk alles