HM390 ETD D1.5-4-W1.25-15 90° schachtfrezen met HM390 TDKT 1505 driehoekige inzetstukken met 3 spiraalzaagkanten

Artikelnummer: 3106802
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI3MILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106802
EAN/GTIN 7291075313383
Nummer fabrikant 3106802
L-nummer L23980 2520

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindfrezen, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, snijdiameter (DC/DCX) 1-1/2″, snijitem telling (CICT) 4, snijdiepte maximum (APMX) 0,512″, Flute Count (NOF) 4, totale lengte (OAL) 4″, schacht Type Weldon

Kenmerk:

  • 0,512
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND) 2,859″
  • -koplengte (LH): 1,18″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): HM390 TDKT 1505PDR
  • totale lengte (OAL): 4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 2,1 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts