IQ845 ESYD0.62-3W0.75-R05 50° schachtfrezen met vierkante snijplaten met 8 snijkanten

Artikelnummer: 3106692
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DOVEIQMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106692
EAN/GTIN 7291075355680
Nummer fabrikant 3106692
L-nummer L23980 2134

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 0,62″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,1″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/4″, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • snijdiameter (DC): 0,62″
  • snijdiameter (DC/DCX): 0,62″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,84″
  • snijrichting (HAND): Rechter HAND: Aantal
  • snijitems (CICT): 3
  • Diepte van maximum snijdiepte (APMX): 0,1″NFunctionale lengte: 2,234″
  • -koplengte (LH): 1″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): IQ845 SYHU 0503ADN-ML
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 50 Degrees

Geschikte producten

Inserts