T490 SM-D63-59-3-27-13FT Basic Units for Modular Extended Flute Shell Mills

Artikelnummer: 3105961
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105961
EAN/GTIN 7291075309621
Nummer fabrikant 3105961
L-nummer L23980 147

Omschrijving

Omschrijving:

Schachtfrees, montagediameter machinezijde (DCONMS) 58 mm, diameter snijkanten (DC) 63 mm, aantal snijkanten (CICT) 15, lengte snijkanten max. (APMX) 59 mm, aantal snijkanten (NOF) 3, totale lengte (OAL) 80 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style A..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 58 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 63 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 15
  • Snijlengte max. (APMX) 59 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Identificatie van wisselplaat (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Totale lengte (OAL) 80 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles