HTP D020-3-L150-C20-LN06 Side Plungers Carrying Tangentially Clamped Inserts with 4 Cutting Edges

Artikelnummer: 3105868
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105868
EAN/GTIN 7291075289770
Nummer fabrikant 3105868
L-nummer L23980 2612

Omschrijving

Omschrijving:

Insteekfrezen, diameter opname, machinezijde (DCONMS) 20 mm, diameter snijkanten (DC) 20 mm, aantal snijlichamen (CICT) 3, maximale lengte snijkanten (APMX) 2,5 mm, aantal werkzame groeven, kopzijde (ZEFF) 3, totale lengte (OAL) 150 mm, effectieve lengte (LU) 40 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 20 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 3
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Aantal effectieve vagina, frontaal (ZEFF) 3
  • Koplengte (links) 40 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • As van contactdoos rond
  • Effectieve lengte (LU) 40 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles