HTP D1.25-3-L7.5-W1.0LN10 Zijdelingse plunjers met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105515
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie TANGPLUNGE
Producttype Kopieerfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105515
EAN/GTIN 7291075263121
Nummer fabrikant 3105515
L-nummer L23980 2740

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC) 1-1/4″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 3, totale lengte (OAL) 7-1/2″

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/4″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 3
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand telling (ZEFF): 3
  • lengte: 3
  • kop 2″
  • totale lengte (OAL): 7-1/2″
  • schachttype: Weldon

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "TANGPLUNGE" Bekijk alles