ETS D1.50-.125-W.625-LN08 Groeven en sleuvenfrezen

Artikelnummer: 3105357
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spiebaanfrees

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3105357
EAN/GTIN 7291075223866
Nummer fabrikant 3105357
L-nummer L23980 2503

Omschrijving

Omschrijving:

Slotters, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 5/8″, Snijdiameter (DC) 1-1/2″, Snijitem aantal (CICT) 6, Flute Count (NOF) 6, totale lengte (OAL) 4″, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): WeldonVerbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijitem telling (CICT): 6doorlating (NOF): 6
  • functionele lengte (LF): 3,047″
  • -identificatie hoofdwisselplaat (MIID): LNET 081804-TN-
  • totale lengte (OAL): 4″randtype
  • effectief aantal
  • Geschikte producten

    Diensten en productadviseurs

    Meld u aan