T490 ELND1.50-3-W150-13XL 90° kopsnijders met tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 spiraalvormige, 12,5 mm lange snijranden

Artikelnummer: 3105304
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105304
EAN/GTIN 7291075259377
Nummer fabrikant 3105304
L-nummer L23980 2077

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC/DCX) 1-1/2″, Cutting item Count (CICT) 3, Depth of Cut maximum (APMX) 0,49″, Flute Count (NOF) 3 ,overall Length (OAL) 7-3/4″ ,Shank Type Weldon, bruikbare Length (LU) 4,9″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): KoelvloeistofThru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • snijitem telling (CICT): 3
  • Functionale lengte van 0,49
  • : 6,563″
  • -koplengte (LH): 5″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T490 LNMT 1306PNTR
  • totale lengte (OAL): 7-3/4″
  • -hellingshoek maximum (RMPX): 1,5 Degrees
  • -schachttype: Weldon
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees
  • bruikbare lengte (LU): 4,9″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles