MM S-A-L100-C16-T10-N Stepped Cylindrical Shanks with Parallel Directed Coolant Mount Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3105165
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105165
EAN/GTIN 7291075326765
Nummer fabrikant 3105165
L-nummer L24070 36

Omschrijving

Omschrijving:

Houders voor modulaire freeskoppen, corpuslengte (LB) 23 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, montagedraad werkstukzijde (THSZWS) T10, totale lengte (OAL) 100 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 15,3 mm
  • Lichaamslengte (LB) 23 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 35 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T10
  • Totale lengte (OAL) 100 mm

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles