HTP D1.00-2-M12-LN10 Zijdelingse plunjers met FLEXFIT-schroefdraadverbinding voor tangentiaal geklemde inzetstukken met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3105127
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FLEXFIT
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105127
EAN/GTIN 7291075261837
Nummer fabrikant 3105127
L-nummer L23980 2910

Omschrijving

Omschrijving:

Plunge Mills, Body diameter (BD) 0,83″, Cutting diameter (DC) 1″, Cutting item Count (CICT) 2, Diepte van de snede maximum (APMX) 0,118″, Face effectieve Cutting Edge Count (ZEFF) 2, totale lengte (OAL) 2,24″

Kenmerk:

  • Carrosserie diameter (BD): 0,83″
  • aansluitcode machinezijde (CCMS): FLEXFIT
  • Koelmiddeltoevoer eigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal snijitems (CICT): 2
  • maximale snijdiepte (APMX): 0,118″
  • Face effectieve snijrand telling (ZEFF): 2
  • Functionele lengte: 1,38″totale lengte: 2,24″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FLEXFIT" Bekijk alles