T490 SM-D2.5-23-5-1.0-13 spiraalboren met verlengde spiraal en T490 LNMT/HT 1306 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3105095
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105095
EAN/GTIN 7291075237849
Nummer fabrikant 3105095
L-nummer L23980 2885

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,2″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 25, Diepte van snede maximum (APMX) 2,32″, Flute Count (NOF) 5, totale lengte (OAL) 2,95″

Kenmerk:

  • 1306
  • Oploopuitvoering: A
aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 25
  • maximale snijdiepte (APMX): 2,32″
  • doorvoerlengte (NOF): 5
  • Master Insert Identificatie hoofdsnijplaat (MI90″totale lengte: 2,95NNNNL90
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles