T490 LNKD2.0-18-3-W150-13 lange spiraal frezen met T490 LNMT/HT 13 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3105076
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105076
EAN/GTIN 7291075237979
Nummer fabrikant 3105076
L-nummer L23980 1696

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/2″, Cutting diameter (DC) 2″, Cutting item Count (CICT) 12, Depth of Cut maximum (APMX) 1,87″, Flute Count (NOF) 3, totale lengte (OAL) 5-1/4″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechter hand
  • snijitem telling (CICT): 12
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,87″
  • fluittentelling (NOF): 3
  • -identificatie van snijplaat T490 LNMT 1306PNTR
  • totale lengte (OAL): 5-1/4″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles