T490 LNKD1,5-14-2-W125-13 Frezen met verlengde spiraal en T490 LNMT/HT 13 Tangentiaal geklemde wisselplaten

Artikelnummer: 3105074
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105074
EAN/GTIN 7291075237955
Nummer fabrikant 3105074
L-nummer L23980 1673

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC) 1-1/2″, CICT (CICT) 6, Diepte van snede maximum (APMX) 1,43″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 4-1/2″

Kenmerk:

  • Verbindingscode machinezijde (CCMS): Weldon
  • Verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijpunten (CICT): 6
  • Diepte van maximale snijdiepte (APMX): 1,43″
  • doorvoerlengte (NOF): Dubbele identificatie: 2
  • ): T490 LNMT 1306PNTR
  • totale lengte (OAL): 4-1/2″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles