T490 FLN D2.50-9-1.0-08 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken

Artikelnummer: 3104904
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104904
EAN/GTIN 7291075257793
Nummer fabrikant 3104904
L-nummer L23980 1570

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2-1/2″, CICT (Cutting item Count) 9, Hub diameter (DHUB) 2,36″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • 2,36
  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2-1/2″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • aantal snijitems (CICT): 9
  • Diepte van maximum (APMX): 0,315″Identificatie van snijplaat″
  • -diameter van de diameter van de diameter van de naaf (MIB): T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles