HOF D160-10-50.80-R07 Face Mills Carrying Octagonal Round and Fast Feed Segmented Radius Inserts

Artikelnummer: 3104187
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104187
EAN/GTIN 7291075180275
Nummer fabrikant 3104187
L-nummer L23980 1271

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakfrees, hoekfrees met WSP, montagediameter machinezijde (DCONMS) 50,8 mm, diameter (DC/DCX) 172,5 mm, aantal snijlichamen (CICT) 10, naafdiameter (DHUB) 92 mm, totale lengte (OAL) 63,5 mm

Kenmerk:

  • Arbor Style B..
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 50,8 mm
  • Snijdiameter (DC) 160 mm
  • Diameter (DC/DCX) 172,5 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 172,5 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 10
  • Snijlengte max. (APMX) 4,6 mm
  • Naafdiameter (DHUB) 92 mm
  • Voer de naam (MIID) OFMT 07T3-AETN in
  • Totale lengte (OAL) 63,5 mm
  • Afstelhoek (KAPR) 42 graden

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles