ETS D032-06-W16-LN08 Grooving and Slitting Cutters

Artikelnummer: 3104027
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MINI-TANGSLOT
Producttype Schijffrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104027
EAN/GTIN 7291075219074
Nummer fabrikant 3104027
L-nummer L23980 52

Omschrijving

Omschrijving:

Sleuf- en schijffrezen, gereedschapshouder diameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 32 mm, aantal snijkanten (CICT) 4, aantal spaangroeven (NOF) 4, totale lengte (OAL) 90 mm, eff. perifeer aantal spaangroeven (ZEFP) 2

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 32 mm
  • Aantal snijorganen (CICT) 4
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Functionele lengte (LF) 66 mm
  • Voer de naam (MIID) LNET 083504-TN-N in
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • EVF. Perifeer aantal snijkanten (ZEFP) 2
  • Weldon Shaft

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "MINI-TANGSLOT" Bekijk alles