MM S-B-L160-C25-T12 Shanks Interchangeable Milling Heads

Artikelnummer: 3103856
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie MULTI-MASTER
Producttype Inschroeffreesopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103856
EAN/GTIN 7291075230505
Nummer fabrikant 3103856
L-nummer L24070 237

Omschrijving

Omschrijving:

Gereedschapshouders voor modulaire freeskoppen, gereedschapshouder diameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, gereedschapshouder schroefdraadmaat werkstukzijde (THSZWS) T12, functionele lengte (LF) 160 mm, totale lengte (OAL) 160 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 18,3 mm
  • Max. Lichaamslengte (LBX) 40 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) cilindrisch
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) T12
  • Functionele lengte (LF) 160 mm
  • Totale lengte (OAL) 160 mm
  • Dompelhoek max. (RPMX) 28680 Rev/min.

Uit dezelfde serie "MULTI-MASTER" Bekijk alles