FF EW D25-080-W25-06-C Fast Feed Endmills with FF WOMT Inserts

Artikelnummer: 3103610
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103610
EAN/GTIN 7291075162110
Nummer fabrikant 3103610
L-nummer L23980 2476

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 1.2 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 148 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) Weldon
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC) 11 mm
  • Diameter (DC/DCX) 11 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX) 25 mm
  • Richting (rechts)
  • Aantal snijorganen (CICT) 2
  • Snijlengte max. (APMX) 1,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 2
  • Koplengte (links) 83 mm
  • Voer de naam (MIID) FF WOMT0602 in
  • Totale lengte (OAL) 148 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX) 5 graden
  • Weldon Shaft
  • Afstelhoek (KAPR) 13 graden
  • Koppel (TQ) 2 nxm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles