SM D2.50-1.18-1.00-16 Spiraalboren met verlengde spiraal en HM90 APCR 1605 Snijplaten voor de bewerking van aluminium

Artikelnummer: 3103047
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103047
EAN/GTIN 7291075174878
Nummer fabrikant 3103047
L-nummer L23980 2113

Omschrijving

Omschrijving:

Shell Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 2,36″, Cutting diameter (DC) 2-1/2″, Cutting item Count (CICT) 4, Diepte van snede maximum (APMX) 1,18″, Flute Count (NOF) 2, totale lengte (OAL) 2,16″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: AAansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 2,36″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″snijrichting (HAND): Rechts bestuurd aantal
  • snijitems (CICT): 4
  • Diepte maximum (APMX): 1,18″Flute Count (NOF): 2
  • Master Insert Identification (MIR 160502
  • lengte: 2,16″totale lengte
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIMILL" Bekijk alles